Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende für Werkbank PROFIPLAN Ergo & Spezial, für Tischtiefe 700 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK0008.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für Werkbank PROFIPLAN Ergo & Spezial, für Tischtiefe 700 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK0008.5012
Seitenblende für Werkbank PROFIPLAN Ergo & Spezial, für Tischtiefe 700 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK0008.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK0008.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK0008.5012
EAN/GTIN:
     4064577115723
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Seitenblende für Werkbank PROFIPLAN Ergo & Spezial, für Tischtiefe 700 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK0008.5012

Die Seitenblende ist für alle PROFIPLAN Werkbänke Spezial und Ergo mit einer Tischtiefe von 700 mm geeignet. Sie ist aus Stahlblech gefertigt und ist in 10 preisgleichen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Seitenblende
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
615
Befestigung an:
Tischgestell
Befestigung:
Steckmontage
Breite mm:
540
Tiefe mm:
1.5
Serienname:
PROFIPLAN
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tür Tischtiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, Werkbank Lochblechblende, Werkbank Seitenblende, Werkbank Seitenlochwand, Werkbank Seitenpanel, Werkbank Seitenwand, krieg seitenblende, seitenblende, Seitenblende,Tischverkleidung,Seitentafel,Lochblechtafel,Lochblechblende,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4788.7035
ab € 19,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3573
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.