Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Handkurbel
>
Artikel
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2000 x 700 x 750-1150 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK6044.7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-PPK6044.7016
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
PPK6044.7016
EAN/GTIN:
4064577132300
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2000 x 700 x 750-1150 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK6044.7016
Die Werkbank PROFIPLAN Ergo K mit Handkurbel und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1140
Serienname:
PROFIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Multiplex geölt 50 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1100
Plattenstärke mm:
50
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Tiefe mm:
700
Breite mm:
2000
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
STEP 1 Werkbankelemente
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank krieg
,
montagewerkbank
,
standardwerkbank länge 2m
,
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,16*
€ 2.494,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,14*
€ 2.452,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,61*
€ 2.331,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,68*
€ 2.273,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,42*
€ 2.224,61
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von , Nutzhöhe 1254 mm, in | PPK8046.0001
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 474,34*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK8044.9006
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,44*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PPK8044.7016
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 442,08*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PPK8044.5007
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 443,39*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Graugrün HF 0001 | PPK8044.0001
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 445,16*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PPK8044.5012
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 445,67*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PPK8044.7035
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 444,05*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Resedagrün RAL 6011 | PPK8044.6011
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 442,91*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Rotorange RAL 2001 | PPK8044.2001
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 443,80*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Rubinrot RAL 3003 | PPK8044.3003
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 444,34*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PPK8044.5021
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 443,12*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1250, Nutzhöhe 1254 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK8045.9006
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 456,35*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1250, Nutzhöhe 1254 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PPK8045.7016
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 454,40*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1250, Nutzhöhe 1254 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PPK8045.5007
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 453,42*
Zubehör
Aufbauportal mit Ausleger für MULTIPLAN Grundtische mit einer Tischbreite von 1250, Nutzhöhe 1254 mm, in Graugrün HF 0001 | PPK8045.0001
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 456,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen