Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Buche-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK7062.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Buche-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK7062.5012
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Buche-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK7062.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK7062.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK7062.5012
EAN/GTIN:
     4064577134571
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Buche-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK7062.5012

Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elektro-Hydraulik und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1134
Serienname:
PROFIPLAN Ergo E Memory
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1094
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tiefe mm:
1000
Breite mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, standardwerkbank ral5012, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.967,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.273,87*
€ 3.895,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.239,83*
€ 3.855,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.089,92*
€ 3.677,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.013,45*
€ 3.586,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.967,19*
€ 3.530,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 475,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 444,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 444,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 442,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 441,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 442,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 442,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 443,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 443,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 454,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 456,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 456,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 455,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.