Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Blechbelag-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK7065.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Blechbelag-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK7065.2001
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Blechbelag-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK7065.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK7065.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK7065.2001
EAN/GTIN:
     4064577136643
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Blechbelag-Platte 40 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1134 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK7065.2001

Das Werkbankgestell PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elektro-Hydraulik und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Die Memory Funktion erlaubt das Speichern von 4 Positionen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1134
Serienname:
PROFIPLAN Ergo E Memory
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1094
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Tiefe mm:
1000
Breite mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.976,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.289,43*
€ 3.914,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,24*
€ 3.873,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.104,83*
€ 3.694,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.028,22*
€ 3.603,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.976,05*
€ 3.541,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 475,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 444,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 444,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 442,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 441,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 442,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 442,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 443,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 443,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 454,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 456,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 456,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 455,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.