Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Aktenregal
>
Artikel
Archiv-Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm | RAK2066
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RAK2066
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RAK2066
EAN/GTIN:
4064577228225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm | RAK2066
Modernes, belastbares Steck-Regal
REGISTRA Budget
(Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und korrosionsgeschützt, für den
robusten Einsatz
geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung des Regals.
Rahmenausführung
REGISTRA Budget
für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2250 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 6 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu
66 Aktenordner
verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Archivregal
REGISTRA Budget
Grundregal Produkt-Nummer: RA2065).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
REGISTRA Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
930/900
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
50
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Ordnerhöhen:
6
Höhe mm:
2250
Tiefe mm:
300
Breite mm:
930
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
... >
Regale
>
Archivregale
>
Archivregale "Rahmentyp Budget"
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
aktenregal stahl
,
aktenregal
,
aktenregal anbau
,
OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diagonalverstrebungen verzinkt 1390 mm lang für Regalfeldbreite 930 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2203
KRIEG Industriegeräte
RAK2203
ab € 5,68*
Zubehör
Diagonalverstrebungen verzinkt 1390 mm lang für Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2201
KRIEG Industriegeräte
RAK2201
ab € 11,10*
Zubehör
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2541
KRIEG Industriegeräte
RAK2541
ab € 36,42*
Zubehör
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2542
KRIEG Industriegeräte
RAK2542
ab € 18,52*
Zubehör
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2543
KRIEG Industriegeräte
RAK2543
ab € 18,55*
Zubehör
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2544
KRIEG Industriegeräte
RAK2544
ab € 9,62*
Zubehör
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK2001
KRIEG Industriegeräte
RAK2001
ab € 23,59*
Zubehör
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK2131
KRIEG Industriegeräte
RAK2131
ab € 30,39*
Zubehör
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2250 x 30 x 300 mm | RAK2002
KRIEG Industriegeräte
RAK2002
ab € 30,42*
Zubehör
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2250 x 30 x 600 mm | RAK2132
KRIEG Industriegeräte
RAK2132
ab € 34,11*
Zubehör
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2600 x 30 x 300 mm | RAK2003
KRIEG Industriegeräte
RAK2003
ab € 31,90*
Zubehör
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2600 x 30 x 600 mm | RAK2133
KRIEG Industriegeräte
RAK2133
ab € 36,34*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für Archiveinfachregale, HxBxT = 25 x 900 x 300 mm | RAK2011
KRIEG Industriegeräte
RAK2011
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen