Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steck-Grundregal mit 6 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm | RAK3161.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steck-Grundregal mit 6 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm | RAK3161.5012
Büro-Steck-Grundregal mit 6 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm | RAK3161.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK3161.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK3161.5012
EAN/GTIN:
     4045916917314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steck-Grundregal mit 6 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 2250 x 960 x 300 mm | RAK3161.5012

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2250 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in lichtblau RAL 5012 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 6 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 66 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf – ab und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Premium Produkt-Nummer: RA3162.5012).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
REGISTRA Büro Color
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Fachlast kg:
50
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Ordnerhöhen:
6
Höhe mm:
2250
Tiefe mm:
300
Breite mm:
960
Rahmenfarbe:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Fachboden:
Lichtblau RAL 5012
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.0001
ab € 157,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.2001
ab € 158,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.3003
ab € 158,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.5007
ab € 159,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.5012
ab € 158,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.5021
ab € 159,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.6011
ab € 158,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.7016
ab € 158,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.9006
ab € 158,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.0001
ab € 185,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.2001
ab € 186,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.3003
ab € 185,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.5007
ab € 187,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.5012
ab € 185,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.5021
ab € 186,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.