Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 600 mm | RBK2751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 600 mm | RBK2751
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 600 mm | RBK2751
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2751
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2751
EAN/GTIN:
     4064577230594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 600 mm | RBK2751

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für schwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 600 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2757).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur/Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
600
Fachlast kg:
200
Breite mm:
1030
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
6
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, planafix regal, krieg planafix regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0127
ab € 37,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0121
ab € 16,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0122
ab € 18,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0123
ab € 21,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0124
ab € 24,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0125
ab € 28,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0126
ab € 29,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2748
ab € 240,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2743
ab € 141,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2744
ab € 160,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2745
ab € 172,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2746
ab € 192,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2747
ab € 198,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2760
ab € 284,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2755
ab € 168,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.