Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Planafix Regal
>
Artikel
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 400 mm | RPK1111.3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RPK1111.3003
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RPK1111.3003
EAN/GTIN:
4045916896206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 400 mm | RPK1111.3003
Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium
(Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet,
für schwere Lagergüter
bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.
Rahmenausführung
PLANAFIX Premium
für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 140 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.
Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Anbauregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Premium Produkt-Nummer: RP1011.3003).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur/Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
400
Fachlast kg:
140
Breite mm:
1000
Rahmenfarbe:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
5
... >
Regale
>
Holzfachbodenregale
>
Holzfachbodenregale "Rahmentyp Premium"
... >
Regale
>
Holzfachbodenregale
>
Schwere Regale mit Holzböden
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal h2000xb1000xt400mm anbauregal
,
planafix regal
,
krieg planafix regal
,
Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 1000 mm | RFK0127
KRIEG Industriegeräte
RFK0127
ab € 37,36*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 300 mm | RFK0121
KRIEG Industriegeräte
RFK0121
ab € 16,73*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 400 mm | RFK0122
KRIEG Industriegeräte
RFK0122
ab € 18,62*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 500 mm | RFK0123
KRIEG Industriegeräte
RFK0123
ab € 21,65*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 600 mm | RFK0124
KRIEG Industriegeräte
RFK0124
ab € 24,82*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 700 mm | RFK0125
KRIEG Industriegeräte
RFK0125
ab € 28,49*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 800 mm | RFK0126
KRIEG Industriegeräte
RFK0126
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen