Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | SPK0017.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | SPK0017.5021
Leergehäuse BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | SPK0017.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-SPK0017.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SPK0017.5021
EAN/GTIN:
     4045916754506
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
leergehäuse
Leergehäuse BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | SPK0017.5021

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Leergehäuse BASETEC kann individuell mit den von Ihnen gewünschten Schubfächern ausgestattet werden. Gehen Sie keine Kompromisse ein, sondern erschaffen Sie sich die Arbeitsumgebung die Sie benötigen! Mit den Gehäusen lassen sich Werkzeuge und Kleinteile optimal unterbringen.

Das Leergehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Schubfacheinteilung. Das Gehäuse ist in Wasserblau RAL 5021 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Leergehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Die Einzelauszugsperre verhindert das unbeabsichtigte und gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und vermeidet somit die Quetschgefahr. Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert. Das Leergehäuse hat eine Nutzhöhe von 700 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 960 mm.

Die Lieferung enthält einen Fahrrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bock-Polyamid-Rollen in schwarz. Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm und sind mit einem Gleitlager ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Des Weiteren verfügen sie über eine Plattenbefestigung. Der im Lieferumfang enthaltene Schiebebügel dient für ein einfaches Manövrieren.

Durch die solide Bauart ist das Leergehäuse BASETEC mit 300 kg belastbar.

Die passenden Gehäuse-Schubfächer können sie unter folgende Artikelnummern gleich mitbestellen:
- Blendenhöhe 50 mm = SPK0020
- Blendenhöhe 100 mm = SPK0021
- Blendenhöhe 150 mm = SPK0022
- Blendenhöhe 200 mm = SPK0023
- Blendenhöhe 300 mm = SPK0024

Bitte beachten Sie, dass die aufsummierte Blendenhöhe der gewünschten Schubfächer die Nutzhöhe des Leergehäuses nicht überschreiten darf.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Schranktyp:
Leergehäuse
Ausstattung:
Ohne Ausstattung
Tiefe mm:
580
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
BASETEC
Nutzhöhe mm:
700
Farbe Korpus:
Wasserblau RAL 5021
Höhe mm:
960
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse,Selbstbestückung,Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,30*
€ 848,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,14*
€ 842,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,01*
€ 792,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,05*
€ 724,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0030
ab € 74,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0021.9006
ab € 65,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0022.9006
ab € 74,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0023.9006
ab € 84,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0024.9006
ab € 103,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0020.9006
ab € 62,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0021.7016
ab € 65,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0022.7016
ab € 74,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0023.7016
ab € 84,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0024.7016
ab € 103,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0020.7016
ab € 63,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0021.5007
ab € 65,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0022.5007
ab € 74,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0023.5007
ab € 84,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0024.5007
ab € 103,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.