| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-SPK0030 Herst.-Nr.: SPK0030 EAN/GTIN: 4045916755350 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatte mit Abrollrand für Schubfachschränke BASETEC, BxTxH = 500 x 580 x 22 mm | SPK0030
Mit der Arbeitsplatte für Schubfachschränke BASETEC schaffen sie zusätzliche Arbeitsfläche. Sie wird auf den Schubfachschrank befestigt und verfügt über einen widerstandsfähigen PVC-Belag. Somit werden Ihre empfindlichen Werkzeuge vor Beschädigungen geschützt. Durch den 3-seitigen Abrollrand vermeiden Sie das unbeabsichtigte Herabfallen von Werkzeugen und Kleinteilen und somit die Verletzungsgefahr am Arbeitsplatz.
Die Arbeitsplatte hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 22 mm und ist somit für alle Schubfachschränke BASETEC geeignet.
Auf Anfrage fertigen wird die Arbeitsplatte auch mit weißgrauem Dekor. Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Einsatzbereich: | Werkstatt/Betrieb | Höhe mm: | 220 | Breite mm: | 500 | Tiefe mm: | 580 | Serienname: | BASETEC | Schranktyp: | Schubfachschrank | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer |
| | |
| |