Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Regal Smartfacts
>
Artikel
Smartfacts Grund/2xAnbauregal, je 4 Fachböden, HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm | SX0072
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-SX0072
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
SX0072
EAN/GTIN:
4045916537710
Suchbegriffe:
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
regal smartfacts
Smartfacts Grund/2xAnbauregal, je 4 Fachböden, HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm | SX0072
Fachboden-Komplettregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm
mit je 4 Fachböden, Fachlast 50kg
3 Felder je 600 kg Feldlast
Rahmen verzinkt, unverschraubt
Fachboden: Stahlblech verzinkt
mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Komplettregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
50
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
300
Anzahl Fachböden:
12
Breite mm/lichte Breite mm:
2820/2700
... >
Regale
>
Stahlfachbodenregale
>
Stahlfachbodenregale SMARTFACTS
Weitere Suchbegriffe:
Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartfacts Anbauregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1000 x 300 mm | SX0005
KRIEG Industriegeräte
SX0005
ab € 80,36*
Zubehör
Smartfacts Anbauregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1000 x 400 mm | SX0006
KRIEG Industriegeräte
SX0006
ab € 84,51*
Zubehör
Smartfacts Anbauregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1000 x 500 mm | SX0007
KRIEG Industriegeräte
SX0007
ab € 85,50*
Zubehör
Smartfacts Anbauregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1000 x 600 mm | SX0008
KRIEG Industriegeräte
SX0008
ab € 97,50*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 930 x 295 mm, Fachlast 50 kg | SX0067
KRIEG Industriegeräte
SX0067
ab € 9,43*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 300 mm, Fachlast 85 kg | SX0009
KRIEG Industriegeräte
SX0009
ab € 14,61*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 400 mm, Fachlast 85 kg | SX0010
KRIEG Industriegeräte
SX0010
ab € 13,20*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 500 mm, Fachlast 85 kg | SX0019
KRIEG Industriegeräte
SX0019
ab € 15,54*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 600 mm, Fachlast 85 kg | SX0020
KRIEG Industriegeräte
SX0020
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen