Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 1218 x 1,5 mm | TPK0588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 1218 x 1,5 mm | TPK0588
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 1218 x 1,5 mm | TPK0588
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK0588
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK0588
EAN/GTIN:
     4045916893670
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kastenwagen adb
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 1218 x 1,5 mm | TPK0588

Sorgen Sie für einen sicheren Transport! Durch die Anbringung der Bordleiste an Holzverbundböden aller VARIMOBIL Transportwagen verhindern Sie das unbeabsichtigte Herabfallen Ihres Transportgutes und die Gefahr der Verletzung bei Überbrückung des Transportweges.

Die Bordleiste mit Abrollrandfunktion wird längsseitig an die Holzverbundböden angeschraubt. Sie ist aus 1,5 mm starkem und verzinktem Stahlblech gefertigt und wird in Verpackungseinheiten mit je 2 Stück geliefert.

Die Bordleiste hat eine Höhe von 10 mm, eine Breite von 1218 mm und eine Tiefe von 1,5 mm und eignet sich für Holzverbundböden mit einer Breite von 1250 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Höhe mm:
10
Breite mm:
1,5
Ladeflächenbreite mm:
1250
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
1218
Länge mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0589
ab € 21,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0583
ab € 16,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0586
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.