Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg mit Holzböden, HxBxT = 1650 x 1280 x 500 mm | TPK1957.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg mit Holzböden, HxBxT = 1650 x 1280 x 500 mm | TPK1957.7035
Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg mit Holzböden, HxBxT = 1650 x 1280 x 500 mm | TPK1957.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK1957.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK1055.7035
EAN/GTIN:
     4045916978810
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg mit Holzböden, HxBxT = 1650 x 1280 x 500 mm | TPK1957.7035

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein!

Durch die VARIMOBIL Etagenwagen können Sie lange Transportwege verkürzen und Ihre Mitarbeiter körperlich entlasten.
Auch für die Zwischenlagerung sind die mobilen Etagenwagen bestens geeignet. Der VARIMOBIL Etagenwagen zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Lebensdauer aus!

Durch die 10 preisgleichen Farboptionen bringen Sie darüber hinaus Abwechslung und Attraktivität in Ihren alltäglichen Kommissioniervorgang.

Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Etagenwagen ist mit 250-1570, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Tragkraft des Etagenwagens beträgt 250 kg.

Der Etagenwagen verfügt über 4 Etagenböden mit einer Ladefläche von L x B 1250 x 500 mm. Die Etagenhöhe beträgt 250-1570 mm. Die Etagenböden können im Raster von 50 mm verstellt werden und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Etagenböden sind 22 mm stark und aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt. Somit sind sie besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig, lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Tragkraft beträgt 120 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Der Etagenwagen kann in Bedarfsfällen um weitere Etagenebenen ergänzt werden (Zusatzladefläche Artikelnummer: TV0323).
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Holzverbundböden
Anzahl Ladefläche:
4
Höhe mm:
1650
Breite mm:
506
Ladeflächentiefe mm:
1250
Ladeflächenbreite mm:
500
Länge mm:
1380
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Fachlast kg:
120
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächen LxB mm:
1250 x 500
Weitere Suchbegriffe: krieg etagenwagen, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.0001
ab € 375,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.2001
ab € 374,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.3003
ab € 373,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.5007
ab € 375,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.5012
ab € 375,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.5021
ab € 376,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.6011
ab € 374,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.7016
ab € 375,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.7035
ab € 375,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3059.9006
ab € 374,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK1052.0001
ab € 334,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK1052.2001
ab € 335,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK1052.3003
ab € 334,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK1052.5007
ab € 333,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK1052.5012
ab € 333,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.