Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK2787
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK2787
EAN/GTIN:
     4064577298198
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787

Stufenlos verstellbarer Steh-/Sitz-Schreibtisch für ergonomisches Arbeiten. Mit diesem höhenverstellbaren Arbeitstisch haben Sie einen leistungsstarken Bürotisch für ergonomisches Arbeiten im Unternehmen oder im Home-Office. Er lässt sich in Sekunden von einem Sitz-Arbeitsplatz zu einem Steh-Arbeitsplatz verstellen und sorgt damit für mehr Dynamik im Arbeitsalltag. Dieser Schreibtisch ist eine präventive Vorsorge für Rückenbeschwerden oder Muskel-Skelett-Erkrankungen durch falsches oder zu langes Sitzen am Arbeitsplatz. Er ist zu einem günstigen Einstiegspreis erhältlich und ermöglicht Ihnen eine schnelle und kostengünstige Umrüstung Ihrer Büro-Arbeitsplätze zu einer ergonomischen Arbeitsumgebung. Damit schützen sie Ihre Mitarbeiter vor Erkrankungen und senken die Krankheitstage im Betrieb. Die ergonomische Höhenverstellung von 720 - 1170 mm ist per Knopfdruck einstellbar. Sein Hubbereich von 450 mm ermöglicht Höhen-Einstellungen für unterschiedliche Körpergrößen bzw. Tätigkeiten am Schreibtisch. Der ergonomische Schreibtisch ist schon ab einer Breite von 1200 mm erhältlich und passt damit auch in kleine Nischen zum Beispiel bei einem Home-Office Arbeitsplatz. Eine ideale platzsparende und erschwingliche Lösung für viele Büroarbeitsplätze oder einen Arbeitsplatz zu Hause.

Gute Tragekraft
Der höhenverstellbare Arbeitstisch hält statischen Belastung bis zu 120 kg stand. Die dynamische Tragkraft beträgt 100 kg. Perfekt für den Einsatz im Büro und Home-Office. Beim Hoch- und Runterfahren ist der Tisch vibrationsarm und leise.

Bedienkomfort - schnell und einfach
Per Knopfdruck können Sie Ihre bevorzugte Position noch schneller und einfacher einstellen. Die Memory Funktion speichert 4 feste Höhen-Positionen. Die digitale Höhen-Anzeige gewährleistet eine exakte Einstellung der Sitz- oder Stehposition des ergonomischen Schreibtisches. Das Bedienfeld ist optional rechts oder links montierbar.

Auffahrschutz - Sicher ist sicher
Der integrierte Auffahrschutz bietet Ihnen mehr Sicherheit rund um den verstellbaren Arbeitsplatz. Wenn die Tischplatte auf ein Hindernis stößt stoppt die Funktion den Tisch automatisch und verhindert einen Aufprall. Beim Auf und Ab können Sie die Sensibilität getrennt einstellen. Die geringste Höhe ist zusätzlich programmierbar. Stationäre Möbel und Gegenstände unter dem Schreibtisch bleiben unversehrt.

USB-Anschluss - Geräte laden am Arbeitsplatz
Auf der Rückseite des Bedienfeldes ist ein USB-Anschluss verbaut. Hier können externe Geräte wie zum Beispiel ein Smartphone bequem direkt am Arbeitsplatz geladen werden.

Robustes Tischgestell mit festem Stand
Das großzügige T-Fuß-Gestell ist stabil und hat durch den integrierten Bodenausgleich einen sehr guten Stand. Das Entfallen einer Quertraverse sorgt für mehr Beinfreiheit. Das Stahlgestell gibt es in drei pulverbeschichteten Farben zur Auswahl: schwarz, silber und weiß.

4 Tischplatten-Dekore zur Auswahl
Die 25 mm dicke Arbeitsplatte ist sehr belastbar. Sie ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platte ist weitgehend abrieb- und kratzfest und mit einem 3 mm stoßfestem Kunststoff umleimt. Sie ist in 7 Größen und 4 Dekoren erhältlich.

  • Tischplatten-Dekore: ahorn, buche, lichtgrau und weiß
  • 5 Tischbreiten 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm
  • 2 Tischtiefen 700 und 800 mm

  • Zerlegte Anlieferung, einfache Montage.
    Weitere Informationen:
    Hubbereich mm:
    450
    Anzahl Motoren:
    2
    Teleskop-Hubmechanik:
    2-fach
    Hubgeschwindigkeit mm/sec:
    35
    Lärmpegel dB:
    45
    Memory Funktion:
    4-fach
    Auffahrschutz:
    Mit Auffahrschutz
    Einsatzgebiet:
    Büro
    Tischausführung:
    Schreibtisch
    Art der Höhenverstellung:
    Elektrisch
    Tischform:
    Rechteck
    Höhenverstellung:
    Mit Höhenverstellung
    Tragkraft kg:
    100 / 120
    Fahrbar:
    Nicht fahrbar
    Höhe mm:
    695 - 1145
    Farbe Gestell:
    Silber
    Tragkraft dynamisch kg:
    100
    Tragkraft statisch kg:
    120
    Höhenverstellung mm:
    695 - 1145
    Stromverbrauch Standby W:
    0.2
    max. Stromverbrauch im Betrieb W:
    130
    Breite mm:
    1200
    Tiefe mm:
    700
    Gestellfarbe:
    Silber
    Produkttyp:
    Schreibtisch
    Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1200x800x720mm ahorn, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, Schreibtisch höhenverstellbar,elektrisch höhenverstellbar,höhenverstellbarer Tisch,höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch,elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch,höhenverstellbar Schreibtisch,Bürotisch,Schreibtisch,Büroschreibtisch,Systemarbeitsplatz,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,PC Tisch,Schreibtisch holz,buerotisch,Büro Schreibtisch,Stehschreibtisch,Computer Schreibtisch,Schreibtisch höhenverstellbar elektrisch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 413,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 497,52*
    € 592,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 492,52*
    € 586,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 467,11*
    € 555,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 452,18*
    € 538,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 413,85*
    € 492,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2788
    ab € 415,03*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2789
    ab € 415,98*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2790
    ab € 413,14*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2815
    ab € 424,79*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3830
    ab € 423,56*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3831
    ab € 424,34*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3832
    ab € 426,65*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2819
    ab € 434,92*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3839
    ab € 434,88*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3840
    ab € 433,38*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3841
    ab € 435,30*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2801
    ab € 444,44*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2802
    ab € 446,96*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2803
    ab € 446,00*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2804
    ab € 446,41*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.