Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2788
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TPK2788
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TPK2788
EAN/GTIN:
4064577298204
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2788
Stufenlos verstellbarer Steh-/Sitz-Schreibtisch für ergonomisches Arbeiten. Mit diesem höhenverstellbaren Arbeitstisch haben Sie einen leistungsstarken Bürotisch für
ergonomisches Arbeiten im Unternehmen oder im Home-Office
. Er lässt sich in Sekunden von einem Sitz-Arbeitsplatz zu einem Steh-Arbeitsplatz verstellen und sorgt damit für mehr Dynamik im Arbeitsalltag. Dieser Schreibtisch ist eine
präventive Vorsorge für Rückenbeschwerden oder Muskel-Skelett-Erkrankungen
durch falsches oder zu langes Sitzen am Arbeitsplatz. Er ist zu einem günstigen Einstiegspreis erhältlich und ermöglicht Ihnen eine schnelle und kostengünstige Umrüstung Ihrer Büro-Arbeitsplätze zu einer
ergonomischen Arbeitsumgebung
. Damit schützen sie Ihre Mitarbeiter vor Erkrankungen und senken die Krankheitstage im Betrieb. Die ergonomische
Höhenverstellung von 720 - 1170 mm ist per Knopfdruck
einstellbar. Sein Hubbereich von 450 mm ermöglicht Höhen-Einstellungen für unterschiedliche Körpergrößen bzw. Tätigkeiten am Schreibtisch. Der ergonomische Schreibtisch ist schon ab einer Breite von 1200 mm erhältlich und passt damit auch in kleine Nischen zum Beispiel bei einem
Home-Office Arbeitsplatz
. Eine ideale
platzsparende und erschwingliche Lösung für viele Büroarbeitsplätze
oder einen Arbeitsplatz zu Hause.
Gute Tragekraft
Der höhenverstellbare Arbeitstisch hält statischen
Belastung bis zu 120 kg
stand. Die dynamische Tragkraft beträgt 100 kg. Perfekt für den Einsatz im
Büro und Home-Office
. Beim Hoch- und Runterfahren ist der Tisch vibrationsarm und leise.
Bedienkomfort - schnell und einfach
Per Knopfdruck können Sie Ihre bevorzugte Position noch schneller und einfacher einstellen. Die Memory Funktion speichert
4 feste Höhen-Positionen
. Die digitale Höhen-Anzeige gewährleistet eine exakte Einstellung der Sitz- oder Stehposition des ergonomischen Schreibtisches. Das Bedienfeld ist optional rechts oder links montierbar.
Auffahrschutz - Sicher ist sicher
Der integrierte Auffahrschutz bietet Ihnen mehr Sicherheit rund um den verstellbaren Arbeitsplatz. Wenn die Tischplatte auf ein Hindernis stößt stoppt die Funktion den Tisch automatisch und verhindert einen Aufprall. Beim
Auf und Ab
können Sie die
Sensibilität getrennt einstellen
. Die geringste Höhe ist zusätzlich programmierbar. Stationäre Möbel und Gegenstände unter dem Schreibtisch bleiben unversehrt.
USB-Anschluss - Geräte laden am Arbeitsplatz
Auf der Rückseite des Bedienfeldes ist ein USB-Anschluss verbaut. Hier können externe Geräte wie zum Beispiel ein Smartphone
bequem direkt am Arbeitsplatz geladen
werden.
Robustes Tischgestell mit festem Stand
Das großzügige T-Fuß-Gestell ist stabil und hat durch den integrierten Bodenausgleich einen sehr guten Stand. Das Entfallen einer Quertraverse sorgt für mehr
Beinfreiheit
. Das Stahlgestell gibt es in drei pulverbeschichteten Farben zur Auswahl: schwarz, silber und weiß.
4 Tischplatten-Dekore zur Auswahl
Die 25 mm dicke Arbeitsplatte ist sehr
belastbar
. Sie ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platte ist weitgehend
abrieb- und kratzfest
und mit einem 3 mm stoßfestem Kunststoff umleimt. Sie ist in 7 Größen und 4 Dekoren erhältlich.
Tischplatten-Dekore: ahorn, buche, lichtgrau und weiß
5 Tischbreiten 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm
2 Tischtiefen 700 und 800 mm
Zerlegte Anlieferung, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Hubbereich mm:
450
Anzahl Motoren:
2
Teleskop-Hubmechanik:
2-fach
Hubgeschwindigkeit mm/sec:
35
Lärmpegel dB:
45
Memory Funktion:
4-fach
Auffahrschutz:
Mit Auffahrschutz
Einsatzgebiet:
Büro
Tischausführung:
Schreibtisch
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Tischform:
Rechteck
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tragkraft kg:
100 / 120
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
695 - 1145
Farbe Gestell:
Silber
Tragkraft dynamisch kg:
100
Tragkraft statisch kg:
120
Höhenverstellung mm:
695 - 1145
Stromverbrauch Standby W:
0.2
max. Stromverbrauch im Betrieb W:
130
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
700
Gestellfarbe:
Silber
Produkttyp:
Schreibtisch
... >
PRO4WORK
>
Büro
>
Höhenverstellbare Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
schreibtisch 1200x800x720mm ahorn
,
hubschreibtisch xe19
,
hubschreibtisch elektrisch
,
Schreibtisch höhenverstellbar,elektrisch höhenverstellbar,höhenverstellbarer Tisch,höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch,elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch,höhenverstellbar Schreibtisch,Bürotisch,Schreibtisch,Büroschreibtisch,Systemarbeitsplatz,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,PC Tisch,Schreibtisch holz,buerotisch,Büro Schreibtisch,Stehschreibtisch,Computer Schreibtisch,Schreibtisch höhenverstellbar elektrisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,39*
€ 595,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,27*
€ 538,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2787
KRIEG Industriegeräte
TPK2787
ab € 413,85*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2789
KRIEG Industriegeräte
TPK2789
ab € 415,98*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2790
KRIEG Industriegeräte
TPK2790
ab € 413,14*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2815
KRIEG Industriegeräte
TPK2815
ab € 424,79*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3830
KRIEG Industriegeräte
TPK3830
ab € 423,56*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3831
KRIEG Industriegeräte
TPK3831
ab € 424,34*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1200x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3832
KRIEG Industriegeräte
TPK3832
ab € 426,65*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1400x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2819
KRIEG Industriegeräte
TPK2819
ab € 434,92*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1400x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3839
KRIEG Industriegeräte
TPK3839
ab € 434,88*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1400x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3840
KRIEG Industriegeräte
TPK3840
ab € 433,38*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1400x800x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3841
KRIEG Industriegeräte
TPK3841
ab € 435,30*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1600x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2801
KRIEG Industriegeräte
TPK2801
ab € 444,44*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1600x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2802
KRIEG Industriegeräte
TPK2802
ab € 446,96*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1600x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2803
KRIEG Industriegeräte
TPK2803
ab € 446,00*
Ähnlich
TOPFIT Basic, BxTxH 1600x700x695 - 1145mm, Platte: , Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2804
KRIEG Industriegeräte
TPK2804
ab € 446,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen