Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.6011
Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.6011
Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK5003.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK5003.6011
EAN/GTIN:
     4064577267101
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.6011

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Grund- und Anbauregal) im praxisbewährten preisgünstigen Topangebot. Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Regalkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus Stahlblech und hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regaltyp:
Büro-Steckregal
Regalserie:
REGISTRA Büro Color
Regalausführung:
Komplettregal
Rahmentyp:
REGISTRA Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1890/1800
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Fachlast kg:
50
Ordnerhöhen:
5
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
10
Höhe mm:
1900
Breite mm:
1890
Rahmenfarbe:
Resedagrün RAL 6011
Farbe Fachboden:
Resedagrün RAL 6011
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Resedagrün RAL 6011
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal tiefe 30 cm, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.0001
ab € 158,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.2001
ab € 159,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.3003
ab € 159,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.5007
ab € 157,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.5012
ab € 158,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.5021
ab € 158,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.6011
ab € 159,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.7016
ab € 158,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3152.9006
ab € 159,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.0001
ab € 186,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.2001
ab € 186,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.3003
ab € 186,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.5007
ab € 186,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.5012
ab € 185,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3162.5021
ab € 186,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.