Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Platte + Ablagekonsole, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | TPK5200.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Platte + Ablagekonsole, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | TPK5200.6011
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Platte + Ablagekonsole, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | TPK5200.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK5200.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK5200.6011
EAN/GTIN:
     4064577267200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Platte + Ablagekonsole, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | TPK5200.6011

Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Platte und Ablagekonsole ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Die integrierte Ablagekonsole für Tischbreite 1500 mm dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten und auch Werkzeugen auf zweiter Arbeitsebene. Die Breite der Ablagekonsole beträgt 1500 mm. Die Ablagekonsole besteht aus hochwertig pulverbeschichtet

Durch den Einsatz von einem Gehäuse-Unterbau schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in resedagrün RAL 6011. Die Schubfäc

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelau

Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in resedagrün RAL 6011.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verl
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Serienname:
BASIS
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
350
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
758
Ausstattung:
3 Schubfächer, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, Gerätebrücke
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rechteck, ablagekonsole, beistelltisch buche, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,90*
€ 1.317,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,51*
€ 1.316,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,98*
€ 1.269,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,04*
€ 1.225,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,67*
€ 1.155,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 86,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 114,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 130,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4015.9006
ab € 453,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4025.9006
ab € 485,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4035.9006
ab € 485,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4045.9006
ab € 497,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4055.9006
ab € 505,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4065.9006
ab € 521,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4085.9006
ab € 618,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4005.9006
ab € 399,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4015.7016
ab € 452,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK4025.7016
ab € 486,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.