Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügel in Wasserblau RAL 5021 für alle VARIMOBIL Transportwagen, B x Ø = 500 x 34 mm | TVK0310.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügel in Wasserblau RAL 5021 für alle VARIMOBIL Transportwagen, B x Ø = 500 x 34 mm | TVK0310.5021
Schiebebügel in Wasserblau RAL 5021 für alle VARIMOBIL Transportwagen, B x Ø = 500 x 34 mm | TVK0310.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0310.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0310.5021
EAN/GTIN:
     4045916894967
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schiebebügelwagen
Schiebebügel in Wasserblau RAL 5021 für alle VARIMOBIL Transportwagen, B x Ø = 500 x 34 mm | TVK0310.5021

Der zusätzliche Schiebebügel sorgt für ein einfaches Verfahren Ihres bestehenden VARIMOBIL Transportwagens. Folglich kann Ihr VARIMOBIL Transportwagen von beiden Seiten geführt werden. Er ist aus blankem Stahlrohr gefertigt und in Wasserblau RAL 5021 hochwertig pulverbeschichtet.

Der große und handliche Schiebebügel hat eine Breite von 500 mm und einen Durchmesser von 34 mm. Er eignet sich somit für VARIMOBIL-Wagen mit einer Rahmentiefe von 500 mm.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
51
Breite mm:
150
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Länge mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kastenwagen adb, kastenwagen, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0310.9006
ab € 17,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0311.9006
ab € 18,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0312.9006
ab € 18,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0313.9006
ab € 20,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0310.7016
ab € 17,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0311.7016
ab € 18,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0312.7016
ab € 18,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0313.7016
ab € 20,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0310.5007
ab € 17,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0311.5007
ab € 18,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0312.5007
ab € 18,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0313.5007
ab € 20,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0310.0001
ab € 17,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0311.0001
ab € 18,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0312.0001
ab € 18,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.