Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 500 mm | TVK0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 500 mm | TVK0413
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 500 mm | TVK0413
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0413
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0413
EAN/GTIN:
     4045916978575
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen adb
kastenwagen
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 500 mm | TVK0413

Ergänzen Sie Ihren VARIMOBIL Transportwagen mit einer Abdeckplatte als zusätzliche Ladefläche oder Abdeckung Ihres Wagens.

Sie ist aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Er ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen.

Belastbar ist die Abdeckplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung mit 40 kg.

Die Abdeckplatte hat eine Höhe von 22 mm, eine Breite von 1250 mm und eine Tiefe von 500 mm und ist für eine Rahmenbreite von 500 mm geeignet. Die Platte verfügt über einen 5 mm hohen Abrollrand.

Bitte beachten Sie: Bei VARIMOBIL Transportwagen mit 1250 mm oder 1650 mm Höhe ist zunächst das Verbindungsprofil zu demontieren. Anschließend lässt sich die Abdeckplatte einfach auf den Rahmen setzen und befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe mm:
28
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächentiefe mm:
500
Ladeflächenbreite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0315
ab € 58,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0316
ab € 62,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0411
ab € 82,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0412
ab € 88,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0317
ab € 71,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0318
ab € 79,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0414
ab € 91,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0415
ab € 105,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0416
ab € 112,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0417
ab € 121,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.