Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9620
>
PRO4WORK
>
Transport
>
Zubehör VARIMOBIL
>
Artikel
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1250/1330 x 10 x 500 mm | TVK0435
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TVK0435
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TVK0435
EAN/GTIN:
4045916978506
Suchbegriffe:
Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen...
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1250/1330 x 10 x 500 mm | TVK0435
Die verzinkten Stirnwände dienen zur Durchschub- und Zugriffssicherung und sind aus 3 mm starkem Eisendraht gefertigt. Die Stirnwandhöhe ist 1250/1330 mm und die Tiefe beträgt 500 mm. Die Maschenweite ist 50 x 50 mm, somit ist das seitliche Wagenumfeld weiterhin sichtbar.
Weitere Informationen:
Breite mm:
3
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
500
Höhe mm:
1250/1330
... >
PRO4WORK
>
Transport
>
Zubehör VARIMOBIL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1250/1330 x 10 x 600 mm | TVK0436
KRIEG Industriegeräte
TVK0436
ab € 37,11*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1250/1330 x 10 x 700 mm | TVK0437
KRIEG Industriegeräte
TVK0437
ab € 41,64*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1250/1330 x 10 x 800 mm | TVK0438
KRIEG Industriegeräte
TVK0438
ab € 48,46*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 500 mm | TVK0338
KRIEG Industriegeräte
TVK0338
ab € 30,64*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 600 mm | TVK0339
KRIEG Industriegeräte
TVK0339
ab € 33,16*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 700 mm | TPK0578
KRIEG Industriegeräte
TPK0578
ab € 46,72*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 800 mm | TVK0341
KRIEG Industriegeräte
TVK0341
ab € 50,17*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 950/1030 x 10 x 500 mm | TVK0431
KRIEG Industriegeräte
TVK0431
ab € 30,61*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 950/1030 x 10 x 600 mm | TVK0432
KRIEG Industriegeräte
TVK0432
ab € 35,46*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 950/1030 x 10 x 700 mm | TVK0433
KRIEG Industriegeräte
TVK0433
ab € 40,49*
Ähnlich
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 950/1030 x 10 x 800 mm | TVK0434
KRIEG Industriegeräte
TVK0434
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen