Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Verkettungsplatte
>
Arbeitstisch Verkettung
>
Artikel
Fünfeck-Verkettungselement PROFI mit Multiplexplatte, für Tischtiefe = 700 mm | WPK1414.5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-WPK1414.5012
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
WPK1414.5012
EAN/GTIN:
4045916938401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Fünfeck-Verkettungselement PROFI mit Multiplexplatte, für Tischtiefe = 700 mm | WPK1414.5012
Gestalten Sie Ihren Arbeitsraum ganz nach Bedarf! Mit dem Fünfeck-Verkettungselement PROFI können Sie den vorhandenen Raum bis in die letzte Ecke voll ausnutzen. Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler! Das Fünfeck-Verkettungselement PROFI ist die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze in U- oder L-Form.
Der mitgelieferte Stützrahmen ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet. Somit ist er äußerst stabil und langlebig. Ideal in Kombination mit weiteren PROFI Grund- und Anbauwerkbänken in einer Tischtiefe von 700 mm zur Gestaltung eines Gruppenarbeitsplatzes. Der Stützrahmen verfügt über eine Höhenverstellung von 700-1000 mm.
Das Verkettungselement PROFI ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 600 kg belastbar.
Die in der Lieferung enthaltene Fünfeck-Multiplexplatte hat eine Breite von 700/1100 mm, eine Tiefe von 700 mm und eine Höhe von 40 mm. Die Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Das Fünfeck-Verkettungselement PROFI kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauwerkbänken in gleicher Werkbanktiefe zu einem Gruppenarbeitsplatz erweitert werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1040
Breite mm:
700/1100
Tiefe mm:
700
Form:
Fünfeck
Serienname:
PROFI Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
600
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFI
>
STEP 1 Werkbankelemente
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch verkettung
,
Verkettungstische,Verkettung,Verbindung,Verbindungstische,Ecktisch,Eckplatte,Volleck,Volleckplatte,Fünfeck,Fünfeckplatte,Fünfeck mit Stützfußrahmen,Volleck mit Stützrahmen,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,70*
€ 829,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,18*
€ 777,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.0001
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.0001
ab € 463,39*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.2001
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.2001
ab € 462,89*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.3003
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.3003
ab € 465,13*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.5007
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.5007
ab € 463,83*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.5012
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.5012
ab € 461,35*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.5021
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.5021
ab € 463,17*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.6011
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.6011
ab € 461,59*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.7016
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.7016
ab € 462,82*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.7035
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.7035
ab € 463,48*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.9006
KRIEG Industriegeräte
AUK0035.9006
ab € 462,64*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 800 mm | AUK0045.0001
KRIEG Industriegeräte
AUK0045.0001
ab € 518,09*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 800 mm | AUK0045.2001
KRIEG Industriegeräte
AUK0045.2001
ab € 516,22*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 800 mm | AUK0045.3003
KRIEG Industriegeräte
AUK0045.3003
ab € 515,28*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 800 mm | AUK0045.5007
KRIEG Industriegeräte
AUK0045.5007
ab € 516,46*
Zubehör
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 800 mm | AUK0045.5012
KRIEG Industriegeräte
AUK0045.5012
ab € 516,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen