Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Buche massiv-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK5402.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Buche massiv-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK5402.2001
Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Buche massiv-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK5402.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK5402.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK5402.2001
EAN/GTIN:
     4064577098101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Buche massiv-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK5402.2001

Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Werkbankkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit der Werkbank PROFI im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich.

Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren.

Die Werkbank PROFI Standard in rotorange RAL 2001, 1500 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Höhe beträgt 800 mm plus Werkbankplatte.

Durch die sehr hohe Tragkraft von 1800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in rotorange RAL 2001.

Bekanntes deutsches Qualitätsprodukt! Die massive Buche-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht aus keilverzinkte und riegelverleimte Laubholzlamellen (Buche, Eiche etc.), welche geschlif

Im Lieferumfang ist ein Einzelschubfach enthalten, welches für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz sorgt. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Sc
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Komplett
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Ausstattung:
Einzelschubfach, 1 x 150 mm
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Standard
Tragkraft kg:
1800
Höhe mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbanksystem Profi,Komplett Tisch,Kompletter Arbeitstisch,Werkbank komplett,Werkbanksystem,Einzekwerkbank,Reihenwerkbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,54*
€ 663,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,31*
€ 628,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.9006
ab € 69,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.9006
ab € 73,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.9006
ab € 75,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.9006
ab € 81,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.7016
ab € 69,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.7016
ab € 73,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.7016
ab € 75,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.7016
ab € 81,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.5007
ab € 69,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.5007
ab € 73,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.5007
ab € 75,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.5007
ab € 81,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.0001
ab € 69,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.0001
ab € 73,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.0001
ab € 75,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.