Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Buche massiv-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK5412.2001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-WPK5412.2001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
WPK5412.2001
EAN/GTIN:
4064577099368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Buche massiv-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK5412.2001
Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Werkbankkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit der Werkbank PROFI im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich.
Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren.
Die Werkbank PROFI Standard in rotorange RAL 2001, 1500 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Die Höhe beträgt 800 mm plus Werkbankplatte.
Durch die
sehr hohe
Tragkraft von 1800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für
hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage
bestens geeignet.
Das
selbsttragende Gestell
besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in rotorange RAL 2001.
Bekanntes deutsches Qualitätsprodukt! Die massive Buche-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht aus keilverzinkte und riegelverleimte Laubholzlamellen (Buche, Eiche etc.), welche geschlif
Im Lieferumfang ist ein Gehäuse-Unterbau mit Schubfächern enthalten. Der Unterbau dient für eine intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Er hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 360 mm. Das Gehäuse bes
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Komplett
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Ausstattung:
3 Schubfächer, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Standard
Tragkraft kg:
1800
Höhe mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1500
... >
WORKFLEX
>
Werkbanksysteme
>
Komplettangebote
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFI
>
Komplettsets Werkbank PROFI
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank krieg
,
montagewerkbank
,
werktisch 900x1500x2000
,
Werkbanksystem Profi,Komplett Tisch,Kompletter Arbeitstisch,Werkbank komplett,Werkbanksystem,Einzekwerkbank,Reihenwerkbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,06*
€ 1.136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,21*
€ 1.093,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,24*
€ 1.049,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,87*
€ 972,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | WPK9079.9006
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.9006
ab € 69,93*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.9006
ab € 73,37*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1746 x 2 x 100 mm | WPK9081.9006
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.9006
ab € 75,87*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1996 x 2 x 100 mm | WPK9082.9006
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.9006
ab € 81,08*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | WPK9079.7016
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.7016
ab € 69,35*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.7016
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.7016
ab € 73,44*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9081.7016
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.7016
ab € 75,85*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1996 x 2 x 100 mm | WPK9082.7016
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.7016
ab € 81,14*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | WPK9079.5007
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.5007
ab € 69,72*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.5007
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.5007
ab € 73,47*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1746 x 2 x 100 mm | WPK9081.5007
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.5007
ab € 75,79*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1996 x 2 x 100 mm | WPK9082.5007
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.5007
ab € 81,08*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Graugrün HF 0001, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | WPK9079.0001
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.0001
ab € 69,80*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Graugrün HF 0001, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.0001
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.0001
ab € 73,43*
Zubehör
Boxenträgerschiene für in Graugrün HF 0001, BxTxH = 1746 x 2 x 100 mm | WPK9081.0001
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.0001
ab € 75,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen