Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001
Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001
Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001
Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001
Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK8009.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK8009.0001
EAN/GTIN:
     4045916946796
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Kunstoffplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK8009.0001

Die Grundwerkbank PROFI Ergo K mit Handkurbel in Graugrün HF 0001, 1250 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs.

Die Werkbank ist bereits montiert! Somit ist sie sofort einsatzbereit.

Die Werkbank PROFI Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für einen häufigen, Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperliche Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Handkurbel ist abklappbar, somit besteht keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden.

Die Werkbank ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1250 mm breit und 700 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Werkbankplatte mit stossfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die Kunststoff-Werkbankplatte ist geeignet für Tätigkeiten ohne höhere Anforderungen an mechanischer und chemischer Beständigkeit.

Die Werkbank PROFI Ergo K wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Ergo K auch in leitfähiger Ausführung, als Anbauwerkbank sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Ergo K
Tragkraft kg:
450
Höhe mm:
740-1040
Breite mm:
1250
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Graugrün HF 0001
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,00*
€ 1.873,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,81*
€ 1.847,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,18*
€ 1.754,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,37*
€ 1.693,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,90*
€ 1.623,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 65,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 66,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 65,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 65,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 66,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 66,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 66,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 66,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 66,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.