Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende für UNIVERSAL Spezial und Ergo Arbeitstische, BxH 592 x 628 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK3340.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für UNIVERSAL Spezial und Ergo Arbeitstische, BxH 592 x 628 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK3340.7016
Seitenblende für UNIVERSAL Spezial und Ergo Arbeitstische, BxH 592 x 628 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK3340.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3340.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3340.7016
EAN/GTIN:
     4045916783216
Suchbegriffe:
Schreibtischseitenblende
Seitenblende Schreibtisch
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende für UNIVERSAL Spezial und Ergo Arbeitstische, BxH 592 x 628 mm, für Tischtiefe 800 mm | ZBK3340.7016

Schöne Optik auch am Arbeitsplatz! Durch extra Seitenblenden kann auch ein funktioneller Arbeitsplatz ein Blickfang sein und Spaß machen. Aber nicht nur aus optischen Gesichtspunkten bieten Seitenblenden viele Vorteile.
Durch die 38 mm Lochrasterung können Arbeitshilfen wie Flaschen- oder Lappenhalter direkt am Arbeitsplatz positioniert werden. So entfällt langes Suchen und die Frustration bleibt aus.
Natürlich können auch ganz klassisch Werkzeuge über Halter oder Haken in Greifnähe angebracht werden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Die Seitenblende ist für alle UNIVERSAL Arbeitstische Spezial und Ergo mit einer Tischtiefe von 800 mm geeignet. Die 592 mm Breite und 4 mm Tiefe sowie 628 mm hohe Seitenblende kann sowohl links als auch rechts am Fußrahmen des Arbeitsplatzes befestigt werden.

Die Seitenblende ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016. Eine Montage in Verbindung mit Zwischenböden ist nur auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
628
Breite mm:
592
Tiefe mm:
4
Serienname:
UNIVERSAL Spezial/UNIVERSAL Ergo K/UNIVERSAL Ergo E Memory
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Baukasten
Tür Tischtiefe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, krieg seitenblende, seitenblende, Seitenblende,Tischverkleidung,Seitentafel,Lochblechtafel,Lochblechblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4788.7035
ab € 19,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3573
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.