Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Standard Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ZBK3625.6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ZBK3625.6011
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ZBK3625.6011
EAN/GTIN:
4045916785265
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Standard Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ZBK3625.6011
Für UNIVERSAL Arbeitstische und PROFI Werkbänke.Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.
Der Standard Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz.
Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von 360 mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.
Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.
Er ist aus Stahl gefertigt und in Resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Höhe mm:
360
Breite mm:
690
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Tragkraft kg:
20
Ausladung mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 6 Informationsbereitstellung
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFI
>
STEP 6 Informationsbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Monitorträger
,
monitorständer grün
,
bildschirm schwenkarm
,
Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.9006
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,60*
Zubehör
CPU-Halter in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.7016
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,53*
Zubehör
CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5007
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,46*
Zubehör
CPU-Halter in Graugrün HF 0001, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.0001
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,64*
Zubehör
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5012
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,46*
Zubehör
CPU-Halter in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.7035
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7035
ab € 97,52*
Zubehör
CPU-Halter in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.6011
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.6011
ab € 97,44*
Zubehör
CPU-Halter in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.2001
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.2001
ab € 97,67*
Zubehör
CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.3003
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.3003
ab € 97,51*
Zubehör
CPU-Halter in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5021
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5021
ab € 97,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen