Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm | ZBK3677


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm | ZBK3677
Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm | ZBK3677
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3677
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3677
EAN/GTIN:
     4045916786118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischeinlegeboden
Einlegeboden Arbeitstisch
einlegeboden arbeitstisch
Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm | ZBK3677

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines Zwischenbodens unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am Arbeitsplatz. Der Boden wird auf die unteren Streben der Fußrahmen gelegt.

Für die extra Stabilität ist der Zwischenboden mit einem Unterzug ausgestattet. Der Zwischenboden ist bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg belastbar. Der Zwischenboden hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 19 mm. Der Boden ist aus einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schicht-Spanplatte mit lichtgrauer Melaminbeschichtung und stoßfestem Kunststoff-Umleimer gefertigt.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Zwischenböden bei vorhandenen Fußstützen, Gehäuse-Unterbauten mit einer Nutzhöhe von 500 mm und fahrbaren Schubfachschränken nicht möglich ist. Der Einsatz eines Zwischenbodens bei vorhandenen Seitenblenden ist auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Produkttyp:
Zwischenboden
Höhe mm:
19
Serienname:
UNIVERSAL
Tragkraft kg:
75
Breite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Tür Tischtiefe mm:
800
Für Tischbreite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Zwischenboden,Unterbau,Ablagefläche,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.0001
ab € 270,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.2001
ab € 271,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.3003
ab € 270,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.5007
ab € 269,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.5012
ab € 269,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.5021
ab € 269,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.6011
ab € 268,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.7016
ab € 270,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.7035
ab € 269,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1021.9006
ab € 270,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1031.0001
ab € 267,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1031.2001
ab € 267,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1031.3003
ab € 267,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1031.5007
ab € 265,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1031.5012
ab € 265,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.