Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigbare Ablagekonsole für UNIVERSAL und PROFI, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite 1000 mm | ZBK3911.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigbare Ablagekonsole für UNIVERSAL und PROFI, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite 1000 mm | ZBK3911.3003
Neigbare Ablagekonsole für UNIVERSAL und PROFI, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite 1000 mm | ZBK3911.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3911.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3911.3003
EAN/GTIN:
     4045916788587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Neigbare Ablagekonsole für UNIVERSAL und PROFI, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite 1000 mm | ZBK3911.3003

Die neigbare Ablagekonsole für alle UNIVERSAL-Arbeitstische und PROFI-Werkbänke mit einer Tischbreite von 1000 mm, dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und entlastet somit die Mitarbeiter körperlich. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt werden

Der Clou hierbei: Die neigbare Ablagekonsole lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MultiPlan Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die neigbare Ablagekonsole gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aubau-Stecksystem!

Die Gesamtbreite der Ablagekonsole beträgt 839 mm, die Gesamttiefe 200 mm und die Gesamthöhe 38 mm. Sie hat eine Nutztiefe von 195 mm. Die neigbare Ablagekonsole ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Befestigt wird die neigbare Ablagekonsole an UNIVERSAL und PROFI Stahl- Aufbauportalen. Die Belastbarkeit liegt bei 35 kg. Die Ablagekonsole ist stufenlos neigbar und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden. Stufenlos ist sie auch in der Tiefe einstellbar, womit auch überstehende Produkte gut positioniert, oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Neigbare Ablagekonsolen
Höhe mm:
38
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI
Tragkraft kg:
40
Tiefe mm:
200
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
839
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1000
Nutztiefe mm:
195
Weitere Suchbegriffe: Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3941
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3943
ab € 26,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3945
ab € 26,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3927
ab € 17,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3932
ab € 27,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3937
ab € 27,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3928
ab € 19,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3933
ab € 31,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3938
ab € 31,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3942
ab € 18,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3944
ab € 31,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3946
ab € 34,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3929
ab € 20,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3934
ab € 34,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3939
ab € 35,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.