Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = 1338, BxTxH 1338 x 195 x 3 mm | ZBK3928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = 1338, BxTxH 1338 x 195 x 3 mm | ZBK3928
Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = 1338, BxTxH 1338 x 195 x 3 mm | ZBK3928
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3928
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = 1338, BxTxH 1338 x 195 x 3 mm | ZBK3928

Die Riffelgummi-Einlage für die neigbare Ablagekonsole mit einer Breite von 1338 mm wird in die neigbare Ablagekonsole gelegt und dient zum Schutz Ihrer wertvollen Teile. Die Oberfläche der Lagermaterialien sowie die Farboberfläche der Ablagekonsole wird vor verkratzen geschützt. Die Riffelgummi-Einlage verfügt auch über einen Anti-Rutsch-Effekt, wodurch Ihre Lagermaterialien auch bei stärkerem Neigungswinkel der Ablagekonsole geordnet bleiben.

Die Riffelgummi-Einlage ist 3 mm stark, hat eine Breite von 1338 mm und eine Tiefe von 195 mm. Die Einlage ist aus schwarzem, fein gerieften Gummi.
Weitere Informationen:
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Riffelgummi für neigbare Ablagekonsolen
Serienname:
Systemneutral
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
1338
Breite mm:
1500
Nutztiefe mm:
195
Weitere Suchbegriffe: Rillengummimatte, riffelgummimatte, Riffelgummieinlage,Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3941
ab € 15,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3943
ab € 26,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3945
ab € 26,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3927
ab € 17,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3932
ab € 27,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3937
ab € 27,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3933
ab € 31,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3938
ab € 31,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3942
ab € 18,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3944
ab € 31,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3946
ab € 34,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3929
ab € 20,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3934
ab € 34,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3939
ab € 35,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3930
ab € 22,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.