| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK8276.0001 Herst.-Nr.: ZBK8276.0001 EAN/GTIN: 4064577272129 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeug-Lochplatte für Alu-Aufbauportale, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1200 mm | ZBK8276.0001
Die Werkzeug-Lochplatte für alle Alu-Aufbauportale dient zur Befestigung von Werkzeughaltern und Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Werkzeuge und sonstige Kleinteile. Nebenbei erhöht sie so die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Befestigt wird die Werkzeug-Lochplatte an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportal.
Die Werkzeug-Lochplatte ist im 38 mm Raster gelocht und aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1196 mm, eine Gesamttiefe von 23 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.
Die Lochplatte dient zu Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Lochplatten | Höhe mm: | 350 | Befestigung an: | Alu-Aufbauportal | Serienname: | CANTOLAB/ALU | Verkaufseinheit: | VE | Komponentenbreite mm: | 1196 | Farbe: | Graugrün HF 0001 | Für Tischbreite mm: | 1200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lochplatte grün, lochplatte, adb lochplatte, Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |
![](/p.gif) | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | ![](/p.gif) | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.0001 | ab € 63,20* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.2001 | ab € 63,03* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.3003 | ab € 63,03* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.5007 | ab € 63,26* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.5012 | ab € 62,98* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.5021 | ab € 63,26* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.6011 | ab € 63,25* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.7016 | ab € 63,23* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.7035 | ab € 63,19* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8271.9006 | ab € 63,14* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8276.2001 | ab € 75,99* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8276.3003 | ab € 75,93* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8276.5007 | ab € 76,03* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8276.5012 | ab € 76,20* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK8276.5021 | ab € 76,18* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|