Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Amboss Komfort 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Artikel-Nr.:
     C9628-4272
Herst.-Nr.:
     4272
EAN/GTIN:
     4006457042729
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss
Die BERGER Amboss-Astschere mit Schneidkopf aus Hochleistungsstahl, verfüget über eine antihaftbeschichtete Klinge sowie einen austauschbaren Amboss. Das Amboss-System ist für Schneiddurchmesser bis 40 mm konzipiert und eignet sich hervorragend für das Zurückschneiden von hartem oder totem Holz. Die 580 mm langen Griffe bestehen aus hochfestem Aluminium mit spezieller Kunststoffummantelung, die sich der Hand ideal anpasst und gemeinsam mit dem eingearbeiteten Anschlagdämpfer ein gelenkschonendes Arbeiten unterstützt. Der maximale Öffnungswinkel von 90° im Griffbereich sorgt dabei für eine optimale Kraftübertragung. Die Astschere made in Germany ist mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit und dem KwF-Profi-Prüfsiegel für den idealen Einsatz im Forstbereich ausgezeichnet.
Weitere Suchbegriffe: astschere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94431
ab € 14,97*
Zubehör
Berger
94272
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.