Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 9628
>
weitere Artikel
>
Artikel
ArboRapid Absetzhaken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9628-5485
Hersteller:
Julius Berger – Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
5485
EAN/GTIN:
4006457054852
BERGER ArboRapid Absetzhaken aus hochfestem Aluminium mit innenliegenden Haltekrallen zur Unterstützung bei der Fällung von Bäumen und kontrollierten Absetzen starker Äste in der Baumpflege bis max. 20 cm Durchmesser. Max. Zugbelastung: 13 KN o. 1,3 t. Empfehlung: Immer Seile mit mindestens der doppelten Zugbelastung verwenden! Passend auf alle BERGER ArboRapid Teleskopstangen, Lieferumfang ohne Seil und ohne Teleskopstange.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9628
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,52*
€ 581,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbo-Rapid Teleskopstange 4-teilig, 1,75 m – 5,90 m
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75900
ab € 231,76*
Zubehör
ArboRapid Teleskopstange
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75300
ab € 139,85*
Zubehör
ArboRapid Teleskopstange 4-teilig
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75830
ab € 267,52*
Zubehör
ArboRapid Teleskopstange kompakt
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75850
ab € 174,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen