Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 9628
>
weitere Artikel
>
Artikel
Arbo-Rapid Teleskopstange 4-teilig, 1,75 m – 5,90 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9628-75900
Hersteller:
Julius Berger – Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
75900
EAN/GTIN:
4006457759009
ArboRapid Teleskopstange 4-teilig, innovatives Klick-System, hochfeste Aluminiumrohre, Stufenlos verstellbar von 1,75 m bis 5,90 m, ermöglicht einfaches Arbeiten bis in Höhen von 6,25 m, optimale Transportlänge 1,75 m
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9628
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 233,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ArboRapid Absetzhaken
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5485
ab € 380,24*
Zubehör
ArboRapid Sägenhaken
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5470
ab € 39,26*
Zubehör
ArboRapid Universalhaken
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5487
ab € 26,57*
Zubehör
ArboRapid Verlängerungsaufsatz für BERGER Teleskopstangen
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75007
ab € 86,37*
Zubehör
Obstpflücker
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5440
ab € 34,26*
Zubehör
Wurfschleuder - RocketMaster
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5490
ab € 166,27*
Zubehör
ArboRapid Ersatzdülle 180 mm
Berger
5472
ab € 36,36*
Zubehör
ArboRapid MediaAdapter Flexarm mit schwarzer Dülle
Berger
5462
ab € 58,35*
Zubehör
Ersatz-Alurohr Ø 28 mm für 75300, 75800, 75900
Berger
97217
ab € 43,36*
Zubehör
Ersatz-Alurohr Ø 32 mm für 75800, 75900
Berger
97220
ab € 38,43*
Zubehör
Ersatz-Alurohr Ø 35 mm für 75900
Berger
97222
ab € 40,82*
Zubehör
Ersatz-Alurohr Ø 40 mm, Endrohr inkl. Schaluch für 75900
Berger
97223
ab € 46,46*
Zubehör
Verschlußhebel mit Doppelschelle für alle Teleskopstangen
Berger
97205
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen