Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-01.050.012
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     01.050.012
EAN/GTIN:
     4050413018037
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Hubwagensockel mit Abdeckblech vorne und hinten, R 18-24

Rastermaße: R 18-24

  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
16,68 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Hubwagensockel, Staplersockel, fachboden, T736, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.