Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden, R 36-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-01.100.012
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     01.100.012
EAN/GTIN:
     4050413018051
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Hubwagensockel mit Abdeckblech vorne und hinten, R 36-24

Rastermaße: R 36-24

  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
26,2 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Hubwagensockel, Staplersockel, fachboden, T736, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.