Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagensockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-01.100.012A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     01.100.012A
EAN/GTIN:
     4050413020573
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
schubladenschrank hubwagensockel

Hubwagensockel

Artikelbeschreibung:

  • Hubwagensockel, 1005x736x100 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
26,66 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.