Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.580V86
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.580V86
EAN/GTIN:
     4050413064560
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank

CNC-Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 3

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm: 1x100 1x200 1x400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Breite:
99 mm
Tiefe:
180 mm
Material:
Aluminium
Standardfarbe:
blau
Eigengewicht:
1,91 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, reihenwerkbank bedrunka, montagewerkbank, CNC-Systeme, CNC-Aufnahmeträger, CNC-Werkbank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,61*
€ 1.155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,21*
€ 1.153,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 962,84*
€ 1.145,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 955,78*
€ 1.137,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,49*
€ 1.096,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,95*
€ 1.055,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,20*
€ 990,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8705.500
ab € 73,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8705.100
ab € 60,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.