Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Werktisch Grundgestell, Tiefe 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.10.00
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.10.00
EAN/GTIN:
     4050413066847
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch

Arbeits- und Werktisch Grundgestell, Tiefe 736

Artikelbeschreibung:

  • stabile Vierkantrohrgestelle 40x40x2mm
  • Für Montage, Werkstatt und Versand
  • Niveauausgleichsfüße
  • Lieferung ohne Arbeitsplatte und Stahlfachboden
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Breite:
965 mm
Tiefe:
736 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tischgestell, Fußgestell, Arbeits- und Werktische, Werktisch, Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2018-01
ab € 22,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2018-01D
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.