Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1060.25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1060.25
EAN/GTIN:
     4050413067899
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Mutiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.