Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1060.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1060.40
EAN/GTIN:
     4050413067998
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Mutiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.