Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1060.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1060.50
EAN/GTIN:
     4050413068087
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Mutiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.