Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, Rotbuche Massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1060.50RB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1060.50RB
EAN/GTIN:
     4050413068261
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 600, Rotbuche Massiv

Artikelbeschreibung:

  • Riegelverleimt
  • Keilgezinkt
  • Material: Rotbuche
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.