Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Werktisch Grundgestell, Tiefe 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.12.00
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.12.00
EAN/GTIN:
     4050413066861
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch

Arbeits- und Werktisch+H990 Grundgestell, Tiefe 736

Artikelbeschreibung:

  • stabile Vierkantrohrgestelle 40x40x2mm
  • Für Montage, Werkstatt und Versand
  • Niveauausgleichsfüße
  • Lieferung ohne Arbeitsplatte und Stahlfachboden
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
1165 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tischgestell, Fußgestell, Arbeits- und Werktische, Werktisch, Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2018-07
ab € 24,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2018-07D
ab € 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.