Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, Rotbuche Massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1260.40RB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1260.40RB
EAN/GTIN:
     4050413068193
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 600, Rotbuche Massiv

Artikelbeschreibung:

  • Riegelverleimt
  • Keilgezinkt
  • Material: Rotbuche
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.