Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 24-24, 6x Schublade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.20.18V
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.20.18V
EAN/GTIN:
4050413066564
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 6
Artikelbeschreibung:
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
Niveauausgleichsfüße
Rastermaße: R 24-24
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Rahmen: Stahlblech
Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Schubladenanzahl: 6
Blendenhöhe in mm Links: 3x200
Blendenhöhe in mm Mitte: 2x Fachboden mit Rückwand
Blendenhöhe in mm Rechts: 3x200
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Gesamttragkraft in kg: 1000
Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
216,16 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbänke
>
Kastenwerkbank R 24-24
Weitere Suchbegriffe:
Kastenwerkbänke
,
Werkbank
,
Schublade
,
T750
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,29*
€ 1.709,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,33*
€ 1.667,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.391,52*
€ 1.655,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.381,04*
€ 1.643,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,68*
€ 1.575,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,85*
€ 1.515,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,90*
€ 1.439,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar Breite 1750
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB20075
ab € 262,64*
Zubehör
Höhenverstellbare Werkbankfüße, Höhenverstellung um 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,44*
Zubehör
Lochplatte Breite 1500
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.105
ab € 61,51*
Zubehör
Magnetwand Breite 2000 zum Einhängen zwischen Tragsäulen
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.20
ab € 39,66*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.21-1
ab € 840,29*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.22-1
ab € 840,92*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.23-1
ab € 666,33*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.24-1
ab € 691,26*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.26-1
ab € 808,78*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.21
ab € 1.336,29*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.22
ab € 1.333,49*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.23
ab € 1.152,07*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.24
ab € 1.183,71*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.26
ab € 1.297,86*
Zubehör
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.22
ab € 1.337,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen