Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.2090.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.2090.40
EAN/GTIN:
     4050413068070
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
62,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.