Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Lochplatte Breite 1500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.87.103A
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.87.103A
EAN/GTIN:
4050413001350
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochplatte Breite 1500
Artikelbeschreibung:
Lochplatte mit 2 Werkbankhalterungen,
LxB 1500x450 mm
Rastermaße: R 18-24
Material Gehäuse: Stahlblech
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
8,5 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
450 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbank- und Arbeitsplatz Zubehör
>
Lochplatte
Weitere Suchbegriffe:
Lochtafel
,
Lochwand
,
kastenwerkbank bedrunka+hirth
,
kastenwerkbank
,
lochplatte 650xb1500mm
,
Werkbankrückwand
,
Rückwand
,
Zubehör Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 117,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakensortiment 18-teilig passend zur Lochwand
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 74,70*
Zubehör
Hakensortiment 28-teilig, passend zur Lochwand
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 101,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen