Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.436
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.436
EAN/GTIN:
     4050413097537
Suchbegriffe:
Dokumentenablage
Lochplatte
Werkbankzubehör
Zubehör

Dokumentenablage

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
alufarben
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
1,06 kg
Breite:
225 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.