Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpressenhalter mit einer Kartusche für Pressen Ø 56-63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.501
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.501
EAN/GTIN:
     4050413075290
Suchbegriffe:
Lochplatte
Werkbankzubehör
Werkzeughalter
Zubehör

Fettpressenhalter mit einer Kartusche für Pressen Ø 56-63 mm

Artikelbeschreibung:

  • Befestigung durch Wandverschraubung, Blechwandverschraubung z.B. an der Lochwand
  • Die Presse wird in die Klammer eingehängt
  • Schlauchende wird auf Nippel des Auffangbechers gesteckt um nachtropfendes Fett direkt aufzufangen
  • Position des Auffangbechers (250ml) ist individuell an die Schlauchlänge der Presse einstellbar
  • Auffangwanne befindet sich unterhalb der Presse, diese ist abnehmbar und erleichtert somit das Reinigen
  • Lieferung ohne Mehrzweckfett
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
310 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
587 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.