Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Wandhängeschrank, Anzahl Flügeltüren: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87W1500
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87W1500
EAN/GTIN:
     4050413028999
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

Werkzeug-Wandhängeschrank, Anzahl Flügeltüren: 3

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Flügeltüre 700 mm
  • 2 x Zwischenwand
  • 4 x Fachboden
  • Material: Stahlblech
  • Blendenhöhe in mm: 3x Flügeltüre 700, 2x Zwischenwand 4x Fachboden
  • Gesamttragkraft in kg: 100
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, bedrunka wand-schrank, hänge schrank, Lagersystem, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,80*
€ 492,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87WFB
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.